詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BA-83

品名 : [XL] 手袋(山羊革)

仕様

サイズ XL 全長(mm) 255
掌周り(mm) 246 中指長さ(mm) 86
厚み 0.8mm 材質 手の平:山羊革、合成皮革
手の甲:スパンデックス、ネオプレン
マジックテープ止
伸縮性に優れ、手にフィットします。
掌と指先に補強がしてあるので耐久性とグリップ力アップ
しなやかで耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/29 10:05現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2195ページ

代替品

EA353BD-78
  • 品番

    EA353BD-78

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA353BA-81 [M] 手袋(山羊革)
EA353BA-82 [L] 手袋(山羊革)
EA353BA-83 [XL] 手袋(山羊革)
ウェブカタログ画像
画像はEA353BA-81
  • 画像はEA353BA-81
  • 生地拡大

資料

形状画像
  1. IMG
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top