品番 : EA353BA-87
品名 : [L] 手袋(山羊革)
仕様
| サイズ | L | 全長(mm) | 254 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 218 | 中指長さ(mm) | 90 |
| 厚み | 約0.8mm | 材質 | 山羊革 |
| 手首ゴム絞り | |||
| 柔らかくしなやかな手袋です。 | |||
| 作業時に縫い目が引っかかることがなく使いやすく、糸が切れることもない。 | |||
| 手の疲労を軽減し、優れた器用さと耐久性を提供するキーストーン構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/02 09:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2195ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BA-86 [M] 手袋(山羊革) |
| EA353BA-87 [L] 手袋(山羊革) |
| EA353BA-88 [XL] 手袋(山羊革) |
