詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BA-88

品名 : [XL] 手袋(山羊革)

仕様

サイズ XL 全長(mm) 254
掌周り(mm) 228 中指長さ(mm) 95
厚み 約0.8mm 材質 山羊革
手首ゴム絞り
柔らかくしなやかな手袋です。
作業時に縫い目が引っかかることがなく使いやすく、糸が切れることもない。
手の疲労を軽減し、優れた器用さと耐久性を提供するキーストーン構造
追加説明
カタログ価格

1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/20 18:04現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2195ページ
バリエーション一覧
EA353BA-86 [M] 手袋(山羊革)
EA353BA-87 [L] 手袋(山羊革)
EA353BA-88 [XL] 手袋(山羊革)
ウェブカタログ画像
  • 生地拡大

資料

形状画像
  1. IMG
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top