詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BD-81

品名 : [M] 手袋(豚革)

仕様

サイズ M 全長(mm) 220
掌周り(mm) 200 中指長さ(mm) 80
厚み(mm) 0.7 材質 豚皮・ナイロンメッシュ
カラー 背抜き部分(ブルー)
背抜き手袋のため、伸縮性・通気性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,370 (税抜)/ 1,507 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 735

(2026/06/23 20:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2194ページ
バリエーション一覧
EA353BD-81 [M] 手袋(豚革)
EA353BD-82 [L] 手袋(豚革)
EA353BD-83 [LL] 手袋(豚革)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top