品番 : EA353BD-83
品名 : [LL] 手袋(豚革)
仕様
| サイズ | LL | 全長(mm) | 235 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 220 | 中指長さ(mm) | 90 |
| 厚み(mm) | 0.7 | 材質 | 豚皮・ナイロンメッシュ |
| カラー | 背抜き部分(ブルー) | ||
| 背抜き手袋のため、伸縮性・通気性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 72 (2026/10/29 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BD-81 [M] 手袋(豚革) |
| EA353BD-82 [L] 手袋(豚革) |
| EA353BD-83 [LL] 手袋(豚革) |
