品番 : EA353BE-72
品名 : [L] 手袋(豚革/裏地綿付)
仕様
サイズ | L | 全長 | 220mm |
---|---|---|---|
掌周り | 220mm | 中指長さ | 91mm |
厚み | 0.7mm | 材質 | 表:豚革、裏:綿 |
用途 | 一般作業、鉄鋼、土木、建築、自動車関連業用 | ||
天然皮革ですから通気性があり、むれにくい。 | |||
吸汗性があり作業中すべりにくい。 | |||
掌二重当て縫い | |||
マジックテープ止 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 115 (2025/06/18 11:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2254ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353BE-71 [M] 手袋(豚革/裏地綿付) |
EA353BE-72 [L] 手袋(豚革/裏地綿付) |
EA353BE-73 [LL] 手袋(豚革/裏地綿付) |