詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BE-73

品名 : [LL] 手袋(豚革/裏地綿付)

仕様

サイズ LL 全長 235mm
掌周り 230mm 中指長さ 95mm
厚み 0.7mm 材質 表:豚革、裏:綿
用途 一般作業、鉄鋼、土木、建築、自動車関連業用
天然皮革ですから通気性があり、むれにくい。
吸汗性があり作業中すべりにくい。
掌二重当て縫い
マジックテープ止
追加説明
カタログ価格

1,490 (税抜)/ 1,639 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/07 15:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2194ページ

代替品

EA353BE-13
バリエーション一覧
EA353BE-71 [M] 手袋(豚革/裏地綿付)
EA353BE-72 [L] 手袋(豚革/裏地綿付)
EA353BE-73 [LL] 手袋(豚革/裏地綿付)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top