詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BE-91

品名 : [M] 手袋(牛床革)

仕様

サイズ M 全長 220mm
掌周り 220mm 中指長さ 80mm
厚み 2mm 材質 表:牛床革、裏:綿メリヤス
マジックテープ止
鉄鋼・建設・道路工事・溶接等重作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 104

(2026/11/01 02:20現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2195ページ

代替品

EA353BE-91A
  • 品番

    EA353BE-91A

  • コメント

    変更点:メーカー

バリエーション一覧
EA353BE-91 [M] 手袋(牛床革)
EA353BE-93 [LL] 手袋(牛床革)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top