品番 : EA353BE-93
品名 : [LL] 手袋(牛床革)
仕様
| サイズ | LL | 全長 | 235mm |
|---|---|---|---|
| 掌周り | 230mm | 中指長さ | 90mm |
| 厚み | 2mm | 材質 | 表:牛床革、裏:綿メリヤス |
| マジックテープ止 | |||
| 鉄鋼・建設・道路工事・溶接等重作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/21 12:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2195ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BE-91 [M] 手袋(牛床革) |
| EA353BE-93 [LL] 手袋(牛床革) |

