品番 : EA353BG-101
品名 : [M] 手袋(ポリウレタン・当付/黒・黄)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | M |
|---|---|---|---|
| 全長 | 204mm | 掌周り | 194mm |
| 中指長さ | 78mm | 厚み | 0.5mm |
| 材質 | 手の平:ポリウレタン、 手の甲:ナイロンメッシュ |
||
| 小指を除く指先部、手の平部分に豚バックスキン製の補強付 | |||
| マジックテープ止 | |||
| 通気性が良く、濡れても滑り難い。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1,073 (2026/08/07 23:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2189ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BG-101 [M] 手袋(ポリウレタン・当付/黒・黄) |
| EA353BG-103 [LL] 手袋(ポリウレタン・当付/黒・黄) |
ウェブカタログ画像
拡大

