詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BG-103

品名 : [LL] 手袋(ポリウレタン・当付/黒・黄)

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ LL
全長 217mm 掌周り 206mm
中指長さ 82mm 厚み 0.5mm
材質 手の平:ポリウレタン、
手の甲:ナイロンメッシュ
小指を除く指先部、手の平部分に豚バックスキン製の補強付
マジックテープ止
通気性が良く、濡れても滑り難い。
追加説明
カタログ価格

615 円(税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 238

(2026/11/20 22:25現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2189ページ

代替品

EA353BB-48
  • 品番

    EA353BB-48

  • コメント

    LL サイズ カモフラージュ

バリエーション一覧
EA353BG-101 [M] 手袋(ポリウレタン・当付/黒・黄)
EA353BG-103 [LL] 手袋(ポリウレタン・当付/黒・黄)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top