詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BG-81

品名 : [M] 手袋(ポリウレタン/黒)

仕様

サイズ Mサイズ 全長(mm) 210
掌周り(mm) 190 中指長さ(mm) 85
厚み 0.7mm 材質 手の平:ポリウレタン、手の甲:ポリエステル
手首布ゴム、マジックテープ止
手洗い可能
手の平エンボス加工でグリップ力アップ。
吸汗、速乾性に優れている。
紛失防止のため、手首部分にスナップ付。
左右揃えて保管できます。
人差し指、中指先端補強付
立体裁断による湾曲設計で握りやすく作業がしやすい。
指先は2重縫製で2倍長持ち。
滑り止め効果抜群。
追加説明
カタログ価格

1,110 (税抜)/ 1,221 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2026/05/23 08:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2189ページ
バリエーション一覧
EA353BG-81 [M] 手袋(ポリウレタン/黒)
EA353BG-82 [L] 手袋(ポリウレタン/黒)
EA353BG-83 [LL] 手袋(ポリウレタン/黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top