品番 : EA353BG-83
品名 : [LL] 手袋(ポリウレタン/黒)
仕様
| サイズ | LLサイズ | 全長(mm) | 220 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 200 | 中指長さ(mm) | 90 |
| 厚み | 0.7mm | 材質 | 手の平:ポリウレタン、手の甲:ポリエステル |
| 色 | 黒 | ||
| 手首布ゴム、マジックテープ止 | |||
| 手洗い可能 | |||
| 手の平エンボス加工でグリップ力アップ。 | |||
| 吸汗、速乾性に優れている。 | |||
| 紛失防止のため、手首部分にスナップ付。 左右揃えて保管できます。 |
|||
| 人差し指、中指先端補強付 | |||
| 立体裁断による湾曲設計で握りやすく作業がしやすい。 | |||
| 指先は2重縫製で2倍長持ち。 | |||
| 滑り止め効果抜群。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/10/06 16:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2189ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BG-81 [M] 手袋(ポリウレタン/黒) |
| EA353BG-82 [L] 手袋(ポリウレタン/黒) |
| EA353BG-83 [LL] 手袋(ポリウレタン/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
