詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BJ-76

品名 : [M] 手袋(指先すべり止付・合成皮革/黒)

柔らかく、摩擦にも強い手袋です

仕様

サイズ M 全長(mm) 225
掌周り(mm) 200 中指長さ(mm) 85
厚み 1.1mm 材質 合成皮革
重量 約59g
用途 土木建築・運送・一般作業等
柔らかく、摩擦に強い手袋です。
手首平ゴム、マジックテープ止
指先滑り止め付
水に濡れても滑りにくい。
洗濯可能
追加説明
カタログ価格

1,100 (税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/23 00:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2251ページ

代替品

EA353BJ-111
  • 品番

    EA353BJ-111

  • コメント

    M 白 指先滑り止め付

バリエーション一覧
EA353BJ-76 [M] 手袋(指先すべり止付・合成皮革/黒)
EA353BJ-77 [L] 手袋(指先すべり止付・合成皮革/黒)
EA353BJ-78 [LL] 手袋(指先すべり止付・合成皮革/黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top