詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BJ-111

品名 : [M] 手袋(指先すべり止付・人工皮革)

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ M
全長 214mm 掌周り 204mm
中指長さ 81mm 厚み 0.65mm
材質 人工皮革
柔らかく、摩擦に強い手袋です。
マジックテープ止
指先滑り止め付
水に濡れても滑りにくい。
追加説明
カタログ価格

715 円(税抜)/ 787 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1,664

(2026/09/30 18:59現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2190ページ

代替品

EA353BJ-81
  • 品番

    EA353BJ-81

  • コメント

    変更点:デザイン、材質など

バリエーション一覧
EA353BJ-111 [M] 手袋(指先すべり止付・人工皮革)
EA353BJ-112 [L] 手袋(指先すべり止付・人工皮革)
EA353BJ-113 [LL] 手袋(指先すべり止付・人工皮革)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top