品番 : EA353BJ-81
品名 : [M] 手袋(合成皮革/黒・グレー)
水に濡れても滑りにくい
仕様
サイズ | M | 全長(mm) | 215 |
---|---|---|---|
掌周り(mm) | 200 | 中指長さ(mm) | 92 |
厚み | 0.5mm | 材質 | 手の平:合成皮革、 手の甲:ナイロンメッシュ |
用途 | 土木建築、運送業等 | 色 | 黒/グレー |
水に濡れても滑りにくい。 | |||
マジックテープ止 | |||
柔らかく摩擦に強い。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 220 (2025/08/03 10:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2250ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA353BJ-81 [M] 手袋(合成皮革/黒・グレー) |
EA353BJ-82 [L] 手袋(合成皮革/黒・グレー) |
EA353BJ-83 [LL] 手袋(合成皮革/黒・グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)