詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BJ-82

品名 : [L] 手袋(合成皮革/黒・グレー)

水に濡れても滑りにくい

仕様

サイズ L 全長(mm) 220
掌周り(mm) 210 中指長さ(mm) 94
厚み 0.5mm 材質 手の平:合成皮革、
手の甲:ナイロンメッシュ
用途 土木建築、運送業等 黒/グレー
水に濡れても滑りにくい。
マジックテープ止
柔らかく摩擦に強い。
追加説明
カタログ価格

1,290 (税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 151

(2026/04/01 06:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2190ページ
バリエーション一覧
EA353BJ-81 [M] 手袋(合成皮革/黒・グレー)
EA353BJ-82 [L] 手袋(合成皮革/黒・グレー)
EA353BJ-83 [LL] 手袋(合成皮革/黒・グレー)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top