品番 : EA353BJ-83
品名 : [LL] 手袋(合成皮革/黒・グレー)
水に濡れても滑りにくい
仕様
| サイズ | LL | 全長(mm) | 225 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 220 | 中指長さ(mm) | 96 |
| 厚み | 0.5mm | 材質 | 手の平:合成皮革、 手の甲:ナイロンメッシュ |
| 用途 | 土木建築、運送業等 | 色 | 黒/グレー |
| 水に濡れても滑りにくい。 | |||
| マジックテープ止 | |||
| 柔らかく摩擦に強い。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 909 (2025/11/03 03:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2250ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BJ-81 [M] 手袋(合成皮革/黒・グレー) |
| EA353BJ-82 [L] 手袋(合成皮革/黒・グレー) |
| EA353BJ-83 [LL] 手袋(合成皮革/黒・グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
