品番 : EA353BJ-87
品名 : [L] 手袋(合成皮革/青・グレー)
通気性が良く水に濡れても滑りにくい
仕様
| サイズ | L | 全長(mm) | 220 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 220 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 厚み | 1.1mm | 材質 | 手の平:合成皮革、手の甲:ナイロンメッシュ |
| 用途 | 土木建築、運送業等 | 色 | 青/グレー |
| 通気性が良く水に濡れても滑り難い | |||
| ゴム絞り | |||
| 親指付根部に補強有 | |||
| 手首に開口部があり、着脱がスムーズに行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2,392 (2026/11/21 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2190ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BJ-86 [M] 手袋(合成皮革/青・グレー) |
| EA353BJ-87 [L] 手袋(合成皮革/青・グレー) |
| EA353BJ-88 [LL] 手袋(合成皮革/青・グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大

