品番 : EA353BS-111
品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革/茶)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MFF-07-008 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | FASTFIT | サイズ | S |
| カラー | ブラウン | 全長 | 220㎜ |
| 掌周り | 190㎜ | 中指長さ | 75㎜ |
| 厚み | 0.7㎜ | 材質 | 合成皮革、スパンデックス |
| 仕様 | 洗濯機洗い可 | ||
| 手首ゴム絞り | |||
| タッチスクリーン対応 | |||
| 甲は伸縮性・通気性に優れたスパンデックス | |||
| 指先は、二重構造で摩耗を軽減し保護を高めています。 | |||
| 指の間は、Lycra(ライクラ)で肌触りがよく風通しも良いです。 | |||
| 手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/04/24 12:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2191ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BS-111 [S] メカニクスグローブ(合成革/茶) |
| EA353BS-112 [M] メカニクスグローブ(合成革/茶) |
| EA353BS-113 [L] メカニクスグローブ(合成革/茶) |
| EA353BS-114 [XL] メカニクスグローブ(合成革/茶) |

