詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BS-113

品名 : [L] メカニクスグローブ(合成革/茶)

仕様

メーカー MECHANIXWEAR[メカニックスウェア] 型番 MFF-07-010
シリーズ FASTFIT サイズ L
カラー ブラウン 全長(mm) 235
掌周り(mm) 220 中指長さ(mm) 90
材質 合成皮革、スパンデックス 厚み(mm) 0.7
仕様 洗濯機洗い可
手首ゴム絞り
タッチスクリーン対応
甲は伸縮性・通気性に優れたスパンデックス
指先は、二重構造で摩耗を軽減し保護を高めています。
指の間は、Lycra(ライクラ)で肌触りがよく風通しも良いです。
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革製
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,600 (税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/12/30 06:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2191ページ

代替品

EA353BS-113A
  • 品番

    EA353BS-113A

  • コメント

    変更点:デザイン、全長

バリエーション一覧
EA353BS-111 [S] メカニクスグローブ(合成革/茶)
EA353BS-112 [M] メカニクスグローブ(合成革/茶)
EA353BS-113 [L] メカニクスグローブ(合成革/茶)
EA353BS-114 [XL] メカニクスグローブ(合成革/茶)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top