品番 : EA353BS-52
品名 : [M] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | FFTAB-730-009 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | FASTFIT | サイズ | M |
| 全長 | 235mm | 掌周り | 220mm |
| 中指長さ | 90mm | 厚み | 0.6mm |
| 重量 | 84g | 材質 | 手の平:合成皮革 手の甲:ニット生地 |
| カラー | モッシーオーク(迷彩) | 規格 | EN388 2111X |
| 着脱しやすいフルラップデザイン | |||
| 軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から保護しつつ、柔軟性を向上 | |||
| 指の裏面に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。 | |||
| CoolPlusの織りメッシュ手の甲部分が、作業中の熱の蓄積を減らします。 | |||
| リスト部には持運びに便利なナイロン製ループ付き | |||
| タッチスクリーン対応 | |||
| 洗濯機洗い可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/11/17 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BS-51 [S] メカニクスグローブ(合成革/迷彩) |
| EA353BS-52 [M] メカニクスグローブ(合成革/迷彩) |
| EA353BS-53 [L] メカニクスグローブ(合成革/迷彩) |
| EA353BS-54 [XL] メカニクスグローブ(合成革/迷彩) |
ウェブカタログ画像
拡大
