詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BS-54

品名 : [XL] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 FFTAB-730-011
シリーズ FASTFIT サイズ LL
全長 245mm 掌周り 230mm
中指長さ 95mm 厚み 0.6mm
重量 90g 材質 手の平:合成皮革
手の甲:ニット生地
カラー モッシーオーク(迷彩) 規格 EN388 2111X
着脱しやすいフルラップデザイン
軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から保護しつつ、柔軟性を向上
指の裏面に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。
CoolPlusの織りメッシュ手の甲部分が、作業中の熱の蓄積を減らします。
リスト部には持運びに便利なナイロン製ループ付き
タッチスクリーン対応
洗濯機洗い可
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/28 13:37現在)

商品入数 1 販売単位 双
バリエーション一覧
EA353BS-51 [S] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)
EA353BS-52 [M] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)
EA353BS-53 [L] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)
EA353BS-54 [XL] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は色違いです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top