品番 : EA353BS-62A
品名 : [M] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | FFTAB-78-009 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | FASTFIT | サイズ | M |
| 全長 | 220㎜ | 掌周り | 200㎜ |
| 中指長さ | 83㎜ | 厚み | 0.6㎜ |
| 材質 | 手の平:合成皮革、 手の甲:TrekDry素材 |
仕様 | 洗濯機洗い可 |
| ゴム絞り | |||
| 手にフィットし、涼しく快適です。 | |||
| 指先補強で耐久性があります。 | |||
| タッチスクリーン対応 | |||
| 手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革 | |||
| 手首は伸縮性のあるゴム絞り | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 829 (2026/06/23 19:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2192ページ 2532ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BS-61A [S] メカニクスグローブ(合成革/迷彩) |
| EA353BS-62A [M] メカニクスグローブ(合成革/迷彩) |
| EA353BS-63A [L] メカニクスグローブ(合成革/迷彩) |
| EA353BS-64A [XL] メカニクスグローブ(合成革/迷彩) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA353BT-141A : [S] メカニクスグローブ(合成革) |
| 仕様別商品 | EA353BT-142A : [M] メカニクスグローブ(合成革) |
| 仕様別商品 | EA353BT-143A : [L] メカニクスグローブ(合成革) |
| 仕様別商品 | EA353BT-144A : [XL] メカニクスグローブ(合成革) |

