品番 : EA353BT-144A
品名 : [XL] メカニクスグローブ(合成革)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | FFTAB-55-011 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | FASTFIT | サイズ | LL |
| 全長 | 240mm | 掌周り | 220mm |
| 中指長さ | 90mm | 厚み | 0.6mm |
| 材質 | 手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材 |
仕様 | 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応 |
| ゴム絞り | |||
| 手にフィットし、涼しく快適です。 | |||
| 指先補強で耐久性があります。 | |||
| 手首下部にナイロンループ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/06/23 21:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2192ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BT-141A [S] メカニクスグローブ(合成革) |
| EA353BT-142A [M] メカニクスグローブ(合成革) |
| EA353BT-143A [L] メカニクスグローブ(合成革) |
| EA353BT-144A [XL] メカニクスグローブ(合成革) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA353BS-61A : [S] メカニクスグローブ(合成革/迷彩) |
| 仕様別商品 | EA353BS-62A : [M] メカニクスグローブ(合成革/迷彩) |
| 仕様別商品 | EA353BS-63A : [L] メカニクスグローブ(合成革/迷彩) |
| 仕様別商品 | EA353BS-64A : [XL] メカニクスグローブ(合成革/迷彩) |

