品番 : EA353BT-161A
品名 : [S] メカニクスグローブ(合成皮革)
手の平から指先にかけてしなやかで通気性に優れています。
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | FFTAB-88-008 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | FASTFIT | サイズ | S |
| 全長 | 215mm | 掌周り | 190mm |
| 中指長さ | 75mm | 厚み | 0.6mm |
| 材質 | 手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材 |
仕様 | 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応 |
| ゴム絞り | |||
| 手の平から指先にかけてしなやかで通気性に優れています。 | |||
| 手にフィットし、涼しく快適です。 | |||
| 指先補強で耐久性があります。 | |||
| 手首下部にナイロンループ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/17 22:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2192ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BT-161A [S] メカニクスグローブ(合成皮革) |
| EA353BT-162A [M] メカニクスグローブ(合成皮革) |
| EA353BT-163A [L] メカニクスグローブ(合成皮革) |
| EA353BT-164A [LL] メカニクスグローブ(合成皮革) |

