詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BT-164A

品名 : [LL] メカニクスグローブ(合成皮革)

手の平から指先にかけてしなやかで通気性に優れています。

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 FFTAB-88-011
シリーズ FASTFIT サイズ LL
全長 240mm 掌周り 230mm
中指長さ 90mm 厚み 0.6mm
材質 手の平:合成皮革
手の甲:TrekDry素材
仕様 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応
ゴム絞り
手の平から指先にかけてしなやかで通気性に優れています。
手にフィットし、涼しく快適です。
指先補強で耐久性があります。
手首下部にナイロンループ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/17 22:06現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2192ページ

代替品

EA353BT-164B
  • 品番

    EA353BT-164B

  • コメント

    変更点:全長、中指長さ、材質

バリエーション一覧
EA353BT-161A [S] メカニクスグローブ(合成皮革)
EA353BT-162A [M] メカニクスグローブ(合成皮革)
EA353BT-163A [L] メカニクスグローブ(合成皮革)
EA353BT-164A [LL] メカニクスグローブ(合成皮革)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
  5. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top