詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BT-166

品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革/灰)

補強された指先部分は、摩耗に強く耐久性に優れています

仕様

メーカー MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) 型番 MG-88-008
シリーズ ORIGINAL サイズ S
全長(mm) 215 掌周り(mm) 205
中指長さ(mm) 83 材質 手の平:ナイロン、ポリウレタン
手の甲:ナイロン、スパンデックス
厚み(mm) 0.5 仕様 洗濯機洗い可/タッチスクリーン可
マジックテープ止
ぴったりフィットし、涼しくて快適です。
補強された指先部分は、摩耗に強く耐久性に優れています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,600 (税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/11/03 07:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2253ページ

代替品

EA353BT-166A
  • 品番

    EA353BT-166A

  • コメント

    掌周り、中指長、厚み、材質変更

バリエーション一覧
EA353BT-166 [S] メカニクスグローブ(合成革/灰)
EA353BT-167 [M] メカニクスグローブ(合成革/灰)
EA353BT-168 [L] メカニクスグローブ(合成革/灰)
EA353BT-169 [XL] メカニクスグローブ(合成革/灰)
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
  5. IMG
  6. IMG
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top