品番 : EA353BT-167
品名 : [M] メカニクスグローブ(合成革/灰)
補強された指先部分は、摩耗に強く耐久性に優れています
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MG-88-009 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ORIGINAL | サイズ | M |
| 全長 | 225mm | 掌周り | 210mm |
| 中指長さ | 85mm | 厚み | 0.5mm |
| 材質 | 手の平:ナイロン、ポリウレタン 手の甲:ナイロン、スパンデックス |
仕様 | 洗濯機洗い可/タッチスクリーン可 |
| マジックテープ止 | |||
| ぴったりフィットし、涼しくて快適です。 | |||
| 補強された指先部分は、摩耗に強く耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/22 06:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2192ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BT-166 [S] メカニクスグローブ(合成革/灰) |
| EA353BT-167 [M] メカニクスグローブ(合成革/灰) |
| EA353BT-168 [L] メカニクスグローブ(合成革/灰) |
| EA353BT-169 [XL] メカニクスグローブ(合成革/灰) |

