品番 : EA353BT-22
品名 : [M] メカニクスグローブ(合成革/赤)
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MG-02-009 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ORIGINAL | サイズ | M |
| 全長 | 215mm | 掌周り | 205mm |
| 中指長さ | 88mm | 厚み | 0.7mm |
| 色 | 赤 | ||
| 手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革 | |||
| 手の甲は通気性の良いスパンデックス | |||
| 指の間、メッシュで通気性が良いです。 | |||
| マジックテープ止 | |||
| ORIGINALシリーズ(THE ORIGINAL) | |||
| 洗濯機洗い可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2190ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BT-21 [S] メカニクスグローブ(合成革/赤) |
| EA353BT-22 [M] メカニクスグローブ(合成革/赤) |
| EA353BT-23 [L] メカニクスグローブ(合成革/赤) |
| EA353BT-24 [XL] メカニクスグローブ(合成革/赤) |

