詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BT-23

品名 : [L] メカニクスグローブ(合成革/赤)

手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革

仕様

メーカー MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) 型番 MG-02-010
シリーズ ORIGINAL サイズ L
全長(mm) 218 掌周り(mm) 210
中指長さ(mm) 90 厚み 0.7mm
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革
手の甲は通気性の良いスパンデックス
指の間、メッシュで通気性が良いです。
マジックテープ止
ORIGINALシリーズ(THE ORIGINAL)
洗濯機洗い可
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,600 (税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2025/11/03 10:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2251ページ

代替品

EA353BT-23A
  • 品番

    EA353BT-23A

  • コメント

    変更:全長、掌周り、厚み、材質

バリエーション一覧
EA353BT-21 [S] メカニクスグローブ(合成革/赤)
EA353BT-22 [M] メカニクスグローブ(合成革/赤)
EA353BT-23 [L] メカニクスグローブ(合成革/赤)
EA353BT-24 [XL] メカニクスグローブ(合成革/赤)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top