品番 : EA353BT-76
品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MG-78-008 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ORIGINAL | サイズ | S |
| 全長 | 200mm | 掌周り | 200mm |
| 中指長さ | 80mm | 厚み | 1.1mm |
| 材質 | 手の平:合成皮革 手の甲:スパンデックス |
仕様 | 洗濯機洗い可 |
| 手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革 | |||
| 手の甲は通気性の良いスパンデックス | |||
| マジックテープ止 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 187 (2026/09/22 05:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2192ページ 2532ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BT-76 [S] メカニクスグローブ(合成革/迷彩) |
| EA353BT-77 [M] メカニクスグローブ(合成革/迷彩) |
| EA353BT-78 [L] メカニクスグローブ(合成革/迷彩) |
| EA353BT-79 [XL] メカニクスグローブ(合成革/迷彩) |

