詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BT-78

品名 : [L] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)

手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 MG-78-010
シリーズ ORIGINAL サイズ L
全長 215mm 掌周り 225mm
中指長さ 88mm 厚み 1.1mm
材質 手の平:合成皮革
手の甲:スパンデックス
仕様 洗濯機洗い可
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革
手の甲は通気性の良いスパンデックス
マジックテープ止
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,600 (税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1,472

(2026/08/08 12:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2192ページ 2532ページ

代替品

EA353BT-78A
  • 品番

    EA353BT-78A

  • コメント

    変更点:デザイン

バリエーション一覧
EA353BT-76 [S] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)
EA353BT-77 [M] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)
EA353BT-78 [L] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)
EA353BT-79 [XL] メカニクスグローブ(合成革/迷彩)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG
形状画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
  5. IMG
  6. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top