品番 : EA353BT-90
品名 : [S/女性用] メカニクスグローブ(合成革)
手の小さな女性用作業手袋です
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MG-72-510 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ORIGINAL | サイズ | S |
| 全長 | 200mm | 掌周り | 180mm |
| 中指長さ | 75mm | 厚み | 1mm |
| 材質 | 手の平:合成皮革 手の甲:スパンデックス |
仕様 | 女性用作業手袋/洗濯機洗い可 |
| マジックテープ止 | |||
| 指の間は、Lycra(ライクラ)で、肌触りがよく風通しも良いです。 | |||
| 手の甲は、通気性の良いスパンデックス | |||
| 手のひらは、柔軟で通気性・耐久性に優れた合成皮革製です。 | |||
| 指先は、二重保護です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/08/09 01:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2191ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BT-90 [S/女性用] メカニクスグローブ(合成革) |
| EA353BT-91 [M/女性用] メカニクスグローブ(合成革) |
| EA353BT-92 [L/女性用] メカニクスグローブ(合成革) |
