詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BT-92

品名 : [L/女性用] メカニクスグローブ(合成革)

手の小さな女性用作業手袋です

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 MG-72-530
シリーズ ORIGINAL サイズ L
全長 205mm 掌周り 200mm
中指長さ 85mm 厚み 1mm
材質 手の平:合成皮革
手の甲:スパンデックス
仕様 女性用作業手袋/洗濯機洗い可
マジックテープ止
指の間は、Lycra(ライクラ)で、肌触りがよく風通しも良いです。
手の甲は、通気性の良いスパンデックス
手のひらは、柔軟で通気性・耐久性に優れた合成皮革製です。
指先は、二重保護です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,600 (税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/09/22 06:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2191ページ

代替品

EA353BT-91
バリエーション一覧
EA353BT-90 [S/女性用] メカニクスグローブ(合成革)
EA353BT-91 [M/女性用] メカニクスグローブ(合成革)
EA353BT-92 [L/女性用] メカニクスグローブ(合成革)
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top