詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BW-101

品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 MG-72-008
シリーズ ORIGINAL サイズ S
全長 210mm 掌周り 220mm
中指長さ 100mm 厚み 0.8mm
材質 合成皮革 仕様 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応
マジックテープ止
通気性が良く、涼しく快適です。
指先は補強されており耐久性があります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,600 (税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/08/08 01:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2192ページ

代替品

EA353BW-101A
  • 品番

    EA353BW-101A

  • コメント

    変更点:全長、掌周り、中指長さ

バリエーション一覧
EA353BW-101 [S] メカニクスグローブ(合成革)
EA353BW-102 [M] メカニクスグローブ(合成革)
EA353BW-103 [L] メカニクスグローブ(合成革)
EA353BW-104 [XL] メカニクスグローブ(合成革)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top