品番 : EA353BW-102
品名 : [M] メカニクスグローブ(合成革)
仕様
| メーカー | MECHANIXWEAR[メカニックスウェア] | 型番 | MG-72-009 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ORIGINAL | サイズ | M |
| 全長(mm) | 220 | 掌周り(mm) | 230 |
| 中指長さ(mm) | 105 | 材質 | 合成皮革 |
| 厚み(mm) | 0.8 | 仕様 | 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応 |
| マジックテープ止 | |||
| 通気性が良く、涼しく快適です。 | |||
| 指先は補強されており耐久性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/02/02 07:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2192ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BW-101 [S] メカニクスグローブ(合成革) |
| EA353BW-102 [M] メカニクスグローブ(合成革) |
| EA353BW-103 [L] メカニクスグローブ(合成革) |
| EA353BW-104 [XL] メカニクスグローブ(合成革) |
ウェブカタログ画像
拡大

