詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BW-111

品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 MSD-72-008
シリーズ SPECIALTY 0.5MM サイズ S
全長 200mm 掌周り 185mm
中指長さ 90mm 厚み 0.5mm
材質 手の平:TrekDry素材
手の甲:AXスエード
仕様 洗濯機洗い可
マジックテープ止
TrekDry素材を使用しているため、通気性が良く、熱の蓄積と発汗を軽減します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,400 (税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 55

(2026/06/23 18:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2193ページ
バリエーション一覧
EA353BW-111 [S] メカニクスグローブ(合成革)
EA353BW-112 [M] メカニクスグローブ(合成革)
EA353BW-113 [L] メカニクスグローブ(合成革)
EA353BW-114 [XL] メカニクスグローブ(合成革)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top