品番 : EA353BW-114
品名 : [XL] メカニクスグローブ(合成革)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MSD-72-011 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | SPECIALTY 0.5MM | サイズ | XL |
| 全長 | 220mm | 掌周り | 195mm |
| 中指長さ | 110mm | 厚み | 0.5mm |
| 材質 | 手の平:TrekDry素材 手の甲:AXスエード |
仕様 | 洗濯機洗い可 |
| マジックテープ止 | |||
| TrekDry素材を使用しているため、通気性が良く、熱の蓄積と発汗を軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/07 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2193ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BW-111 [S] メカニクスグローブ(合成革) |
| EA353BW-112 [M] メカニクスグローブ(合成革) |
| EA353BW-113 [L] メカニクスグローブ(合成革) |
| EA353BW-114 [XL] メカニクスグローブ(合成革) |
ウェブカタログ画像
拡大
