詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BW-141

品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 MPT-88-008
シリーズ M-PACT サイズ S
全長 227mm 掌周り 250mm
中指長さ 103mm 厚み 0.8mm
材質 合成皮革 仕様 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応
マジックテープ止
通気性が良く、快適に作業ができます
サーマル・プラスチック・ラバー (TPR) の衝撃保護は EN 13594 の衝撃基準を満たしています。
手首部分もしっかりフィットします。
通気性の高い TrekDryR 素材により、手を涼しく快適に保ちます。
指先の内側を強化して、最も必要な箇所の強度と耐久性をさらに向上しています。
0.8mm のタッチスクリーン対応の合成皮革素材により、機能性と保護力を両立させています。
手の平部分は大きな衝撃を吸収して、分散させます。
ナイロン製の引掛け用ループ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2193ページ

代替品

EA353BW-141A
  • 品番

    EA353BW-141A

  • コメント

    変更点:デザイン、全長、掌周り、

バリエーション一覧
EA353BW-141 [S] メカニクスグローブ(合成革)
EA353BW-142 [M] メカニクスグローブ(合成革)
EA353BW-143 [L] メカニクスグローブ(合成革)
EA353BW-144 [XL] メカニクスグローブ(合成革)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top