品番 : EA353BW-143
品名 : [L] メカニクスグローブ(合成革)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MPT-88-010 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | M-PACT | サイズ | L |
| 全長 | 235mm | 掌周り | 252mm |
| 中指長さ | 108mm | 厚み | 0.8mm |
| 材質 | 合成皮革 | 仕様 | 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応 |
| マジックテープ止 | |||
| 通気性が良く、快適に作業ができます | |||
| ナイロン製の引掛け用ループ付 | |||
| 手の平部分は大きな衝撃を吸収して、分散させます。 | |||
| 0.8mm のタッチスクリーン対応の合成皮革素材により、機能性と保護力を両立させています。 | |||
| 指先の内側を強化して、最も必要な箇所の強度と耐久性をさらに向上しています。 | |||
| 通気性の高い TrekDryR 素材により、手を涼しく快適に保ちます。 | |||
| 手首部分もしっかりフィットします。 | |||
| サーマル・プラスチック・ラバー (TPR) の衝撃保護は EN 13594 の衝撃基準を満たしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/07 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2193ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BW-141 [S] メカニクスグローブ(合成革) |
| EA353BW-142 [M] メカニクスグローブ(合成革) |
| EA353BW-143 [L] メカニクスグローブ(合成革) |
| EA353BW-144 [XL] メカニクスグローブ(合成革) |
ウェブカタログ画像
拡大

