品番 : EA353BW-151A
品名 : [M] メカニクスグローブ(合成革/指出し/コバート)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MFL-55-009 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | M-Pact | サイズ | M |
| 全長 | 165mm | 掌周り | 230mm |
| 中指長さ | 36mm | 厚み | 0.8mm |
| 重量 | 117g | 材質 | 手の平:合成皮革 手の甲:ニット生地 |
| カラー | コバート | 規格 | EN388 2121XP ANSI 3 ABR |
| フィンガーレスデザインで操作・機能性抜群です。 | |||
| クロージャー部分のサーマル・プラスチック・ラバー(TPR) により、手首にしっかりフィットします。 | |||
| 通気性の高いTrekDry素材により、手を涼しく快適に保ちます。 | |||
| 手の平部分のD3Oパディングで、大きな衝撃を吸収して、消散させます。 | |||
| リスト部には持運びに便利なナイロン製ループ付き | |||
| マジックテープ止 | |||
| 洗濯機洗い可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BW-151A [M] メカニクスグローブ(合成革/指出し/コバート) |
| EA353BW-152A [L] メカニクスグローブ(合成革/指出し/コバート) |
| EA353BW-153A [LL] メカニクスグローブ(合成革/指出し/コバート) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
