詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BW-152A

品名 : [L] メカニクスグローブ(合成革/指出し/コバート)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 MFL-55-010
シリーズ M-Pact サイズ L
全長 175mm 掌周り 240mm
中指長さ 38mm 厚み 0.8mm
重量 125g 材質 手の平:合成皮革
手の甲:ニット生地
カラー コバート 規格 EN388 2121XP
ANSI 3 ABR
フィンガーレスデザインで操作・機能性抜群です。
クロージャー部分のサーマル・プラスチック・ラバー(TPR) により、手首にしっかりフィットします。
通気性の高いTrekDry素材により、手を涼しく快適に保ちます。
手の平部分のD3Oパディングで、大きな衝撃を吸収して、消散させます。
リスト部には持運びに便利なナイロン製ループ付き
マジックテープ止
洗濯機洗い可
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 双
バリエーション一覧
EA353BW-151A [M] メカニクスグローブ(合成革/指出し/コバート)
EA353BW-152A [L] メカニクスグローブ(合成革/指出し/コバート)
EA353BW-153A [LL] メカニクスグローブ(合成革/指出し/コバート)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top