品番 : EA353BW-74
品名 : [LL] メカニクスグローブ(合成革/黒)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MPT-58-011 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | M-PACT | サイズ | LL |
| 全長 | 235mm | 掌周り | 230mmm |
| 中指長さ | 90mm | 厚み | 0.7mm |
| 材質 | 合成皮革 | 仕様 | 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応 |
| 手の平部分は衝撃を吸収し、分散させる構造になっています。 | |||
| マジックテープ止 | |||
| 指の表面全体あるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。 | |||
| 親指、人差し指部分は補強されているため、耐久性があります。 | |||
| 通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/20 06:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2191ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BW-71 [S] メカニクスグローブ(合成革/黒) |
| EA353BW-72 [M] メカニクスグローブ(合成革/黒) |
| EA353BW-73 [L] メカニクスグローブ(合成革/黒) |
| EA353BW-74 [LL] メカニクスグローブ(合成革/黒) |

