品番 : EA353BW-83
品名 : [L] メカニクスグローブ(合成革/黒)
仕様
メーカー | MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MPC-58-010 |
---|---|---|---|
シリーズ | M-PACT | サイズ | L |
全長(mm) | 240 | 掌周り(mm) | 225 |
中指長さ(mm) | 90 | 厚み(mm) | 1.0 |
材質 | 合成皮革 | ||
親指、人差し指部分は補強されているため、耐久性があります。 | |||
通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。 | |||
手の平部分は衝撃を吸収し、分散させる構造になっています。 | |||
ゴム絞り | |||
指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。 | |||
M-PACTシリーズ(M-PACT OPEN CUFF) | |||
タッチスクリーン対応 | |||
洗濯機洗い可 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/06/14 03:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2292ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353BW-81 [S] メカニクスグローブ(合成革/黒) |
EA353BW-82 [M] メカニクスグローブ(合成革/黒) |
EA353BW-83 [L] メカニクスグローブ(合成革/黒) |
EA353BW-84 [LL] メカニクスグローブ(合成革/黒) |