詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BW-84

品名 : [LL] メカニクスグローブ(合成革/黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 MPC-58-011
シリーズ M-PACT サイズ LL
全長 245mm 掌周り 230mm
中指長さ 90mm 厚み 1.0mm
材質 合成皮革 仕様 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応
手の平部分は衝撃を吸収し、分散させる構造になっています。
ゴム絞り
指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。
親指、人差し指部分は補強されているため、耐久性があります。
通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。
追加説明
カタログ価格

4,060 (税抜)/ 4,466 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/23 08:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2191ページ

代替品

EA353BT-274B
  • 品番

    EA353BT-274B

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA353BW-81 [S] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BW-82 [M] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BW-83 [L] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BW-84 [LL] メカニクスグローブ(合成革/黒)
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
  5. IMG
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top