詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BX-112

品名 : [M] メカニクスグローブ(合成革/蛍光イエロ-)

仕様

メーカー MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) 型番 SMG-91-009
シリーズ ORIGINAL サイズ M
全長(mm) 200 掌周り(mm) 220
中指長さ(mm) 80 材質 合成皮革
厚み(mm) 0.6 仕様 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応
マジックテープ止
視認性の高い素材で、暗い場所でも目立ちます。
手の甲文字は反射性があります。
親指、人差し指部分は補強されている為、耐久性があります。
通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。
視認性の高い蛍光色を使用したデザインのHi-Vizグローブ
追加説明
カタログ価格

3,320 (税抜)/ 3,652 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/03 15:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2253ページ
バリエーション一覧
EA353BX-111 [S] メカニクスグローブ(合成革/蛍光イエロ-)
EA353BX-112 [M] メカニクスグローブ(合成革/蛍光イエロ-)
EA353BX-113 [L] メカニクスグローブ(合成革/蛍光イエロ-)
EA353BX-114 [LL] メカニクスグローブ(合成革/蛍光イエロ-)
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
  5. IMG
  6. IMG
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top