品番 : EA353BX-113
品名 : [L] メカニクスグローブ(合成革/蛍光イエロ-)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | SMG-91-010 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ORIGINAL | サイズ | L |
| 全長 | 215mm | 掌周り | 225mm |
| 中指長さ | 85mm | 厚み | 0.6mm |
| 材質 | 合成皮革 | 仕様 | 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応 |
| マジックテープ止 | |||
| 視認性の高い素材で、暗い場所でも目立ちます。 | |||
| 手の甲文字は反射性があります。 | |||
| 親指、人差し指部分は補強されている為、耐久性があります。 | |||
| 通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。 | |||
| 視認性の高い蛍光色を使用したデザインのHi-Vizグローブ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,320 円(税抜)/ 3,652 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/23 08:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2191ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BX-111 [S] メカニクスグローブ(合成革/蛍光イエロ-) |
| EA353BX-112 [M] メカニクスグローブ(合成革/蛍光イエロ-) |
| EA353BX-113 [L] メカニクスグローブ(合成革/蛍光イエロ-) |
| EA353BX-114 [LL] メカニクスグローブ(合成革/蛍光イエロ-) |

