品番 : EA353BX-201
品名 : [S] メカニクスグローブ(耐切創)
手の平部分はザラザラしたニトリル素材で高いグリップ力があり、衝撃や振動を吸収・分散させます。
仕様
メーカー | MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) | 型番 | KHD-GP-008 |
---|---|---|---|
シリーズ | M-PACT | サイズ | S |
全長(mm) | 230 | 掌周り(mm) | 190 |
中指長さ(mm) | 75 | 厚み(mm) | 1.2 |
材質 | 合成皮革 | ||
高視認性のニット素材 | |||
指~手の甲にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。 | |||
EU規格 CE EN388 耐切創レベル3 | |||
M-PACTシリーズ(M-PACT KNIT CR3A3) | |||
洗濯機洗い可 | |||
手の平部分はザラザラしたニトリル素材で高いグリップ力があり、衝撃や振動を吸収・分散させます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/06/03 23:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353BX-201 [S] メカニクスグローブ(耐切創) |
EA353BX-202 [M] メカニクスグローブ(耐切創) |
EA353BX-203 [L] メカニクスグローブ(耐切創) |
EA353BX-204 [LL] メカニクスグローブ(耐切創) |
拡大