品番 : EA353BX-42
品名 : [M] メカニクスグローブ(合成革/コバート)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MP3-55-009 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | M-PACT | サイズ | M |
| 全長 | 220mm | 掌周り | 220mm |
| 中指長さ | 87mm | 厚み | 0.8mm |
| 重量 | 150g | 材質 | 合成皮革 |
| カラー | コバート | ||
| 手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。 | |||
| 指の表面全体にあるTPR(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。 | |||
| 蛇腹状のEVAパディングで親指と人差し指部分への衝撃を軽減します。 | |||
| 指先の内部補強により、耐摩耗性に優れています。 | |||
| マジックテープ止 | |||
| タッチスクリーン対応 | |||
| 洗濯機洗い可 | |||
| 手首下部にナイロンループ付 | |||
| EN 13594耐衝撃規格適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 05:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2192ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BX-41 [S] メカニクスグローブ(合成革/コバート) |
| EA353BX-42 [M] メカニクスグローブ(合成革/コバート) |
| EA353BX-43 [L] メカニクスグローブ(合成革/コバート) |
| EA353BX-44 [XL] メカニクスグローブ(合成革/コバート) |
ウェブカタログ画像
拡大
